ノ-84 打合せ記録帳6号 コクヨ 27181245

打合せ記録帳6号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27181245品番ノ-84
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

オフィスでの使用に適した事務用の打合せ記録帳です。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。

サイズ6号(セミB5)仕様白色度70%程度(ISO)材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合)エコマーク認定認定枚数40縦(mm)252横(mm)179紙質再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%グリーン購入法適合製本無線とじエコマーク認定番号17 112 019
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27181245
2019-03-24
用途: 会議全般に使用
教育・研究機関

打合せ用のノートとして長年活用しています。店頭では購入が難しいため、他のノートを使用したこともありましたが、やはり使いやすさが良いので、こちらの商品を購入しています。図も書きこみやすいので、どんな会議でも使用しやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする