コクヨ
統計ノートハイグレード(A4-S)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27181288
品番
ノ-270V
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
製本様式/糸かがりとじ。
サイズ
A4-S
枚数
40
縦(mm)
297
横(mm)
210
行数
37
紙質
中紙/上質紙(厚口)
罫
縦罫7本
罫幅(mm)
6.66
製本
糸かがりとじ
もっと見る