エアロフィットスペリオ グルーレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27183476 品番ハサ-P240D
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
粘着テープを切っても刃にのりが付きにくく、従来のフッ素コートと比べ約10倍切れ味が長持ちする「グルーレス刃」を採用。
全長225mm/刃渡り87mm

全長(mm)225 刃渡り(mm)87 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー 外幅寸法(mm)81 板厚(mm)2.3 刃の種別グルーレス 紙質再生材配合率:ハンドル部:R‐ABS45%、リング部:再生エラストマー20% グリーン購入法適合 刃部加工グルーレス刃 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
紙製品の切断

直進性が不良で残念。(真っ直ぐの押し切りに不適)
指のスペースが、他社の同じサイズ品に比べて小さく、長時間作業はきつい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
27183476
2022-07-06
用途:
現場でのポリ袋切断作業
製造業

予想以上によく切れます 使い勝手もよく重宝しています

対象商品:
27183476
2019-04-20
用途:
事務作業時
コイケ酸商株式会社 様 (卸売・小売業)

凄く滑らかに切れます。グリップのクッションも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする