曜日別特売
フ-900NR ケースファイル A4S LCボード コクヨ 27184894

ケースファイル A4S LCボード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27184894品番フ-900NR
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

名刺入れポケット付き。
書類をサッと入れるだけ、ハンディタイプのファイルです。
材質/色厚板紙

サイズA4S仕様名刺入れポケット付き材質表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231高さ(mm)312外幅寸法(mm)231背幅(mm)17紙質再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする