コクヨ
ポシェットアルバム<コロレー>A4 スリム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27187116
品番
ア-NPV30P
参考基準価格(税別)
¥2,020
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
E・Lサイズとパノラマサイズとポストカードサイズが収容可。A4スリムサイズ・ポケット台紙(E・L・パノラマ・ポストカード)/とじ込みタイプ
サイズ
A4スリムサイズ(3段厚型)
仕様
PPポケット台紙
材質
表紙/R-PP
厚さ(mm)
40
タイプ
とじ込みタイプ
枚数
50
収納枚数
E・Lサイズ300枚、ポストカードサイズ・パノラマサイズなら100枚
外寸横幅(mm)
157
台紙
E・L・パノラマ・ポストカード
外形寸法縦(mm)
299