曜日別特売
A4-4F-2P A4 1/4カットフォルダー(カラー) コクヨ 27187746

A4 1/4カットフォルダー(カラー)

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70注文コード27187746品番A4-4F-2P
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

山の位置第4見出し
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4仕様1/4カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27187624
2024-03-14
用途: 書類整理
製造業

タグの場所が少しずつずれているものがあり、使用しやすいです。

対象商品 : 27187633
2018-12-13
用途: 図面の仕分け

30年愛用しています。見出しも書けるので、整理整頓しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする