コクヨ
フラットファイル(間伐材使用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
サイズ
A4-S
注文コード
27189934
品番
フ-VK10M
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
表紙に植林された木々の密度を調整するために間引きされた木=間伐材を使っています。分別廃棄が可能です。
サイズ
A4-S
材質
表紙/色板紙(古紙パルプ・間伐材パルプ配合)、とじ具/押さえ板・スライドコマ:R-PS
幅(mm)
231
高さ(mm)
307
タイプ
タテ型
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
18
穴数
2
紙質
表紙/色板紙(古紙パルプ配合率71%・間伐材パルプ配合率20%)、とじ具の押さえ板・スライドコマ/R-PS100%
収納寸法(mm)
15
収納枚数(枚)
150
とじ仕様
80mmピッチ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 157
注意
※ファイルの収納枚数の表示は、PPC用紙64g/m
2
を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。