コクヨ
タックメモ A8 タテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27192235
品番
メ-1002N-P
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。
商品構成
単色
種別
ノートタイプ・A8サイズタテ
枚数
100
縦(mm)
75
横(mm)
50
紙質
色特殊紙