コクヨ
タックメモ A8 タテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
27192244
品番
メ-1002-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥260
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
書類や資料・伝票の整理分類に
オフィスの連絡・伝言に
大切な覚書き・書類の訂正指定に。
商品の区分けラベルや贈り物カードに。
商品構成
単色
種別
ノートタイプ・A8サイズタテ
枚数
100
縦(mm)
74
横(mm)
52
紙質
色特殊紙
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27192244
メ-1002-Y
04433277
メ-1002N-Y
タックメモ ノートタイプ タテ
コクヨ
1冊(100枚)
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です