曜日別特売
メ-2003N タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192725

メ-2003N タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192725
メ-2003N タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192725
メ-2003N タックメモ 徳用 付箋サイズ コクヨ 27192725

タックメモ 徳用 付箋サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20本)種別レギュラーサイズ(イエロー)注文コード27192725品番メ-2003N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400

大量用途向けのお徳用タイプです。

縦(mm)74横(mm)25枚数100枚×20本入り紙質色特殊紙商品構成単色種別レギュラーサイズ(イエロー)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27192725メ-2003N04433295メ-2003Nメ-2003N タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラー コクヨ 04433295タックメモ お徳用 付箋タイプ レギュラーコクヨ1箱(100枚×20本)
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする