コクヨ
ロールペーパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
76
37.5
44
76
長さ(m)
約47
約46
約61
約47
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27195008
品番
RP-767N
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。
幅(mm)
76
長さ(m)
約47
穴径(Φmm)
12
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙
素材
上質紙
直径(mm)
70
もっと見る