曜日別特売
RP-686N ロールペーパー コクヨ 27195035

ロールペーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)68
長さ(m)約60
内容量1巻注文コード27195035品番RP-686N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240

各種レジスター・電卓などに対応したロールペーパーです。

幅(mm)68長さ(m)約60穴径(Φmm)12紙厚(g/m2)64紙質上質紙素材上質紙直径(mm)77
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68179563
2022-08-26
用途: レジスター記録用紙
医療・福祉・介護関連業

印刷、紙送りなど品質に問題なし。安いので助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする