曜日別特売
フ-C320-5 レバーファイル12A4S コクヨ 27197476

レバーファイル12A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27197476品番フ-C320-5
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズA4Sグリーン購入法適合材質表紙/R-PP幅(mm)237高さ(mm)307タイプタテ型種類レバーファイル外幅寸法(mm)237背幅(mm)18紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%収納寸法(mm)12収納枚数(枚)120
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする