コクヨ
BC複写給料支払明細書
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊(50組)
注文コード
27198693
品番
シン-112N
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
介護保険料欄付き
仕様
介護保険料欄付き
枚数
50
縦(mm)
84
横(mm)
183
紙質
上質紙
もっと見る
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
伝票・帳簿・記録帳
ビジネスフォーム
給料明細書
BC複写給料支払明細書 コクヨ
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品 :
27198693
2017-10-21
用途:
事務
株式会社井田工業 様
(建設業・工事業)
マス目が大きめなので書きやすいのと収入支出が分かれているので
見やすいです
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります
給料明細書
その他申請書
履歴書
シェアする
マイページ