シン-271 社内用紙B6 2穴運転日報 コクヨ 27198788

社内用紙B6 2穴運転日報

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27198788品番シン-271
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

80mmピッチ穴付きです。

サイズB6・2穴枚数50縦(mm)182横(mm)128紙質上質紙
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27198788
2024-02-03
用途: 運送時
運輸・通信業

行数がちょうど良い。下の備考欄の大きさもちょうど良い。

対象商品 : 27198788
2024-02-07
用途: 運送時
運輸・通信業

B5と間違えて買ってしまった。
B5はもう取り扱いがないようだ。
B5は14行でページ数100枚だが、B6は8行でページ数も50枚しかない。
写真が表紙だけだと間違って購入してしまう

1が参考にしています
対象商品 : 27198788
2021-08-27
用途: 日々の運転記録
建設業・工事業

B6タイプの大きさが取り扱いやすいので、いつも使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27198788
2021-03-24
用途: 事務所
建設業・工事業

近くの商店では売ってなかったので、安価で購入出来たので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする