コクヨ
おこづかい帳 A6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
27199594
品番
スイ-4-2
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A6
枚数
24
縦(mm)
148
横(mm)
105
行数
13
紙質
上質紙
製本
糸とじ