曜日別特売
シカ-13 情報カード コクヨ 27200023

情報カード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズB6・ヨコ・2穴横罫(マージン罫入り)/裏:5mm方眼注文コード27200023品番シカ-13
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
サイズB6・ヨコ・2穴枚数100縦(mm)128横(mm)182行数12紙質上質紙横罫(マージン罫入り)/裏:5mm方眼罫幅(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27199996
2022-02-28
用途: 情報を分別するのに使用
教育・研究機関

情報をいろいろと記入し分割してファイルするのに使用。適度に用紙も厚いので便利。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする