曜日別特売
セ-FD7B 図面ファイル 超スリムタイプ A2 コクヨ 27200136

図面ファイル 超スリムタイプ A2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊紙質再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率70%)注文コード27200136品番セ-FD7B
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

ファイルボックス(A3-LFBN-M)にそれぞれ7冊収容することができます。

サイズA2グリーン購入法適合仕様二つ折り材質色厚板紙(古紙パルプ配合)高さ(mm)435エコマーク認定認定外幅寸法(mm)315背幅(mm)13紙質再生材配合率/色板紙(古紙パルプ配合率70%)収納量トレーシングペーパー:30~50枚、青焼き:15枚エコマーク認定番号17 112 156
注意
※収容量のトレーシングペーパーは60g/m2~40g/m2、青焼きは厚口使用時の枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする