コクヨ
賞状ホルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
27200443
品番
セイ-811NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,840
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ビニールコーナーが付いて賞状を傷めずに保管できます。
種類
賞状A3
仕様
ビニールコーナー32片付き
材質
R-PP
高さ(mm)
455
外幅寸法(mm)
350
背幅(mm)
11
ポケット数
10
ポケット寸法縦(mm)
445
ポケット寸法横(mm)
335