コクヨ
賞状ホルダー
(1件のレビュー)
ビニールコーナーが付いて賞状を傷めずに保管できます。
種類
賞状A3
仕様
ビニールコーナー32片付き
材質
R-PP
高さ(mm)
455
外幅寸法(mm)
350
背幅(mm)
11
ポケット数
10
ポケット寸法縦(mm)
445
ポケット寸法横(mm)
335
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27200434
セイ-811NB
¥
2,190
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
27200443
セイ-811NR
¥
1,840
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください