タン-101Y キャンパス単語カード中 カードリングとじ コクヨ 27201746

キャンパス単語カード中 カードリングとじ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個黄緑注文コード27201746品番タン-101Y
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

キャンパス単語カードが、より明るい色になりました。

サイズ黄緑枚数85縦(mm)30横(mm)68紙質中紙/画用紙製本カードリングとじ
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-22
用途: 資料作成時、やることリストがわりに
製造業

記憶力が落ちているのに覚えること調べることが多いので、単語から次にやることまで何でも書いています。メモ帳より見返しやすいのがいい。

対象商品 : 27201728
2018-07-31
用途: 試験用に
サービス業

ボールペンでは書きにくい画用紙なので、水性顔料インクがおすすめ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする