曜日別特売
チ-215 帳簿B5金銭出納帳 コクヨ 27201983

帳簿B5金銭出納帳

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊注文コード27201983品番チ-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
サイズB5種別金銭出納帳材質表装/背・表紙PVCフィルム貼り寸法(mm)縦257×横187桁数8仕上背・表紙PVCフィルム貼り縦(mm)257横(mm)187行数30紙質上質紙ページ数200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 会社の会計処理
株式会社八戸工業所

以前地元の書籍文具販売店にて在庫をしておらず注文してから入手するまでに数日間要しましたが今回、モノタロウさんでは即配達となり驚いております
次回も購入の際はモノタロウさんにお願いいたします。

対象商品 : 27201974
2017-01-26
用途: 事務
中部食産株式会社

科目入りの金銭出納帳を例年使用しており、今回は御社で購入しました。価格面でも満足ですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする