曜日別特売
フ-T750N-6 クリヤーホルダー10 PP A4 コクヨ 27204975

クリヤーホルダー10 PP A4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊注文コード27204975品番フ-T750N-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥100

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。

サイズA4仕様見出しシール付き材質表紙/R-PP厚さ(μm)200縦(mm)307横(mm)220紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%
注意
※コピー用紙や印刷物は、よく乾燥させたのち挿入してください。印刷物によってはシートに波打が発生するなど、化学変化を起こす場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27204975フ-T750N-652967898フ-T750-6フ-T750N-6 クリヤーホルダー10 A4 コクヨ 52967898クリヤーホルダー10 A4コクヨ1枚
109
税込120
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする