コクヨ
ホワイトボード<マグボ>(マグネットシート)行動予定
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
27206375
品番
FB-H21KW
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
裏面全体がマグネットになっているので、スチール面に簡単に設置や取り外しができます。
サイズ・種類も充実のラインナップ。オフィスの壁面を有効活用できます。
付属品
ホワイトボード用マーカー(黒・赤)各1本・イレーザー(マグネット付き)1個・トレー1個
材質
表面:PET、裏面:マグネットシート
区分
本体
シリーズ
ホワイトボード マグボ
シートサイズ(mm)
370×600
罫
行動予定表
シート厚さ(mm)
t0.8
繰り返し・詰め替え
対応