ナフ-200BX10 キーホルダー型名札片面表示用PE製 コクヨ 27207452

ナフ-200BX10 キーホルダー型名札片面表示用PE製 コクヨ 27207452
ナフ-200BX10 キーホルダー型名札片面表示用PE製 コクヨ 27207452

キーホルダー型名札片面表示用PE製

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
内容量1パック(10個)注文コード27207452品番ナフ-200BX10
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。

材質PE種類片面表示用寸法(縦×横)(mm)60×21リング内径(Φmm)17外寸法(mm)60×21×t3カードサイズ(mm)42×17
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27207452
2024-04-09
用途: 名札

紙が取り出しにくい。まあ逆に自然には取れないと言う事…

対象商品 : 27207452
2023-03-31
用途: カギの札
株式会社流機エンジニアリング

工場内たくさんのカギがあるので色別にしてそれぞれ名札に明記して整理してます。使いよいです

対象商品 : 27207452
2023-02-20
用途: 車両用キーホルダー
農・林・水産業

業務で使う車両に車種とナンバーを書いて使います。車種ごとに色分けした方がカギを探しやすいです。

対象商品 : 27207513
2021-06-05
用途: 便利です
ゆとあ卸売・小売業

一色ずつ買えるのは助かります。
普通の文房具屋さんやスーパーでは売ってないので、ネットで買えて便利です。

対象商品 : 27207522
2020-10-01
用途: 予備鍵の整理に
不動産業

色をスッキリ揃えたくて、黒ばかりを購入しました。
一般には数色セットで売られている事が多いので、単色で購入できて助かります。

対象商品 : 27207452
2020-07-11
用途: キーホルダー
教育・研究機関

これまで15年間使っていたキーホルダーがボロボロなので交換した.

対象商品 : 27207504
2020-05-13
用途: 鍵の識別用
建設業・工事業

百均のはチャチ、文具店・通販だと「各色入り」が多く、単色を見つけて注文。名札の反対側にテプラが利けば◎なのですが。

対象商品 : 27207495
2018-04-20
用途: 鍵の分別

同じ色のキーホルダーの10個入りを探していて、やっと見つけました。
一般的なキーホルダーで、特に何の問題も無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする