コクヨ
タッグ名札2ウェイタイプ 名刺IDサイズ チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
1パック(10個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27208082
品番
ナフ-D160N
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
2ウェイタッグクリップを使用。同シリーズのネックストラップを組み合わせれば、吊り下げ仕様・クリップ仕様のどちらにも使えます。
ケース色
透明
仕様
名刺・IDカード用 ソフトケース 10個パック
材質
本体:R-PP61%、タッグクリップ:R-POM55%、ベルト:R-PE40%、ケース:R-PP
カードサイズ(mm)
56×91
グリーン購入法
適合
もっと見る