※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハスクバーナ
ハスクバーナ K 770
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
切断深さ(mm)
(最大)115
(最大)100
(最大)115
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27262017
品番
967696201
参考基準価格(税別)
¥295,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
質量(kg)
10.1
サイズ
14インチ
出力(kW)
3.7
エンジン形式
空冷2サイクル
切断深さ(mm)
(最大)115
排気量(cc)
74
注意
※ブレードは別売りです。