※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
1/6 65mm
容量(L)
1
EBM品番
3569610
注文コード
27281048
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・容量・EBM品番
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1
種別
1/6 65mm
深さ(mm)
65
外寸(mm)
176×162
板厚(mm)
0.7
質量(kg)
0.24
EBM品番
3569610