曜日別特売
76001 ヴォラース アルミ ノンスティック 親子パン ヴォラース 27284453

ヴォラース アルミ ノンスティック 親子パン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27284453品番76001
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミ質量(kg)0.1深さ(mm)25板厚(mm)2内径(mm)Φ135EBM品番6183700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする