神子島製作所(桃印)
モモ 18-0 ミキシングボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
15
11.2
12.5
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
50
55
60
容量(L)
0.7
0.4
0.6
0.7
1.4
2.4
3.3
4.3
6.6
8
11.4
14.2
17.5
20.8
28
37.2
48.8
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27303798
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
0.7
サイズ(cm)
15
深さ(mm)
62
板厚(mm)
0.7
外径(mm)
165
EBM品番
371700
内径(cm)
15