富士ホーロー
ビームス ホーロー片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
12
種別
ニューレッド
注文コード
27304227
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.4
種別
ニューレッド
サイズ(cm)
12
目盛
50cc、100cc、200cc、300cc
深さ(mm)
55
外径(mm)
130
EBM品番
2027200
内径(cm)
12