富士ホーロー
ビームス ホーロー片口ボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ(cm)
20
種別
ニューレッド
注文コード
27304254
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.7
種別
ニューレッド
サイズ(cm)
20
目盛
100cc~1,500cc(100cc単位)
深さ(mm)
80
外径(mm)
210
EBM品番
2027500
内径(cm)
20