曜日別特売
10022 アルコロック アンピラブル サラダボール ARCOROC(アルコロック) 27304306

アルコロック アンピラブル サラダボール

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)1900
内容量1個注文コード27304306品番10022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
材質全面強化ガラス容量(mL)1900種別20cm外寸(mm)Φ200×91内寸(mm)Φ192×H86耐熱温度(℃)120EBM品番7182901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: 飲食店のテーブル用
飲食業

大きいサイズを以前から使っていました、丈夫なのでサイズ違いを購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする