弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 F型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
メッシュ
14
注文コード
27304577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
高さ(mm)
132
目の粗さ
普通目
深さ(mm)
118
寸法(cm)
27.5
メッシュ
14
外径(mm)
295
EBM品番
426220
内径(cm)
27.5