弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(cm)
35
メッシュ
11
注文コード
27304988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
426540
目の粗さ
普通目
寸法(cm)
35
メッシュ
11
色
イエロー
内径(cm)
35
外径(mm)
380
深さ(mm)
135
高さ(mm)
163