- BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305006

BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(cm)37.5メッシュ11注文コード27305006品番-
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
EBM品番426610目の粗さ普通目寸法(cm)37.5メッシュ11グリーン内径(cm)37.5外径(mm)405深さ(mm)150高さ(mm)176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする