- BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305198

BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径(cm)50メッシュ11注文コード27305198品番-
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
EBM品番427050目の粗さ普通目寸法(cm)50メッシュ11レッド内径(cm)50外径(mm)530深さ(mm)220高さ(mm)227
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする