弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(cm)
37.5
メッシュ
6.5
注文コード
27305277
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8771650
目の粗さ
荒目
寸法(cm)
37.5
メッシュ
6.5
色
レッド
内径(cm)
37.5
外径(mm)
405
深さ(mm)
150
高さ(mm)
176