- BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305313

BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径(cm)40メッシュ6.5注文コード27305313品番-
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
EBM品番8771750目の粗さ荒目寸法(cm)40メッシュ6.5レッド内径(cm)40外径(mm)429深さ(mm)165高さ(mm)187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする