弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(cm)
43
メッシュ
6.5
注文コード
27305338
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8771820
目の粗さ
荒目
寸法(cm)
43
メッシュ
6.5
色
ブルー
内径(cm)
43
外径(mm)
458
深さ(mm)
180
高さ(mm)
196