- BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305365

BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径(cm)46メッシュ6.5注文コード27305365品番-
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
EBM品番8771910目の粗さ荒目寸法(cm)46メッシュ6.5グリーン内径(cm)46外径(mm)489深さ(mm)187高さ(mm)206
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする