弁慶(本間冬治工業)
BK 18-8 カラーバー付 浅型ザル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径(cm)
46
メッシュ
6.5
注文コード
27305399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
内径・メッシュ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8771950
目の粗さ
荒目
寸法(cm)
46
メッシュ
6.5
色
レッド
内径(cm)
46
外径(mm)
489
深さ(mm)
187
高さ(mm)
206