曜日別特売
- BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305548

BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(cm)33メッシュ12注文コード27305548品番-
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
EBM品番421040目の粗さ普通目寸法(cm)33メッシュ12イエロー容量(升)5仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm内径(cm)33外径(mm)345深さ(mm)200高さ(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする