曜日別特売
- BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル 弁慶(本間冬治工業) 27305767

BK 18-8 カラーバー付 米揚ザル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径(cm)35メッシュ6.5注文コード27305767品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
EBM品番8772410目の粗さ荒目寸法(cm)35メッシュ6.5グリーン容量(升)8仕様6.5メッシュ:開き目3.33mm内径(cm)35外径(mm)379深さ(mm)215高さ(mm)239
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする