500型 EBM 遠赤串焼器 EBM(江部松商事) 27321413

EBM 遠赤串焼器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別LP
ガス消費量(kW[kg/h])5760
内容量1個注文コード27321413品番500型
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
付属品串受金具種別LP幅(mm)(串受)120質量(kg)7.6接続口径(Φmm)9.5(3分)ガス消費量(kW[kg/h])5760外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×220×H191、(焼面)335×115×H170ガス消費量(kW)2.4EBM品番8841410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする