EBM(江部松商事)
EBM 炭火やきとりカゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外寸(mm)
250×240×H55
240×240×H40
250×240×H55
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
形状
角
外寸(mm)
250×240×H55
種別
蓋付
寸法(mm)
ハンドル部:幅30×柄長240
全長(mm)
490
内寸(mm)
225×225×H30
網目
Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
EBM品番
1099400