曜日別特売
14cm EBM 18-0 給食皿 EBM(江部松商事) 27323328

EBM 18-0 給食皿

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
深さ(mm)18
内径(Φmm)140
内容量1個注文コード27323328品番14cm
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
形状丸皿内径(Φmm)140深さ(mm)18EBM品番2464500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27323303
2021-11-16
用途: 食事の盛り付け
その他業種

無機質で、とても可愛いです。気に入っています。漬物を出す際に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする