- ヴィンテージウッド調トレー キャンブロ 27336086

ヴィンテージウッド調トレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウンオリーブ
外寸(mm)240×350
内容量1個注文コード27336086品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ブラウンオリーブ外寸(mm)240×350EBM品番4527500耐熱温度(℃)-10~+100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27336016
2024-06-04
用途: 飲食店のセットメニューのトレーとして使用
飲食業

色合いは本当に素敵です。強度、質感もしっかりしていて良い商品です。但し、上に載せたものはそれなりに滑ります。グラスなど載せて運ぶのは用心が要ります。

対象商品 : 27336086
2024-03-11
用途: パントレーとして
卸売・小売業

丈夫で劣化しにくいです。木製のものよりも重量があり、重ねるときやぶつかったときなどに大きめの音がします。ただほんとに頑丈なので表面の加工が剥げたり欠けたり全然しません。

1が参考にしています
2024-01-11
用途: 商品の陳列
卸売・小売業

思っていた通りの素敵なトレーで大満足です!
同一商品なら同じ木目柄なんだろうなと思っていましたが、2枚同種を買ったら木目が違っていて驚きました。いかにもプラスチックっぽいテカリも無いですし、ほんとにオススメ。

1が参考にしています
対象商品 : 27336016
2022-07-12
用途: 小物作りやミニフラワーを作成する時
Aroma&Herb air卸売・小売業

とっても素敵な色合いで、
作成した完成品をそのまま置いても
とっても映えて、
綺麗に見えるので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする