曜日別特売
- EBM エレガント アイスディスプレイセット2/3 EBM(江部松商事) 27336716

EBM エレガント アイスディスプレイセット2/3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット種別ミラー仕上注文コード27336716品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
種別ミラー仕上材質本体:18-8ステンレス、トレー、下皿:18-8ステンレス、ロールカバー:ポリカーボネイト外寸(mm)370×370×H250仕上ミラー仕上EBM品番5001900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする