20インチ UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 UK(三宝) 27340444

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(inch)20
内容量1台注文コード27340444品番20インチ
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
サイズ(inch)20材質18-8ステンレス寸法H(mm)85寸法A(mm)605寸法F(mm)305寸法D(mm)323寸法E(mm)270寸法B(mm)505寸法C(mm)450寸法I(mm)63寸法G(mm)250EBM品番1484700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする